5208U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.5000 po de diamètre, 5.1177 po de diamètre extérieur, 4.8700 po de largeur totale, collet de vis d’arrêt double
N° D’ARTICLE MI00575830
N° MFR5208U
Prix3,603.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.5000 po de diamètre, 5.1177 po de diamètre extérieur, 4.8700 po de largeur totale, collet de vis d’arrêt double
N° D’ARTICLE MI00575830
N° MFR5208U
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
Prix3,603.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5208U TROUSSE UNIVERSELLE HD BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 1/2 po
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    5.1177 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Largeur totale
    4.8700 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210635220
  • Longueur de l’alésage
    4.8700 po
  • Poids
    11.50 lb
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues