Motion
5500U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 9.0550 po, largeur totale de 7.8800 po, collet de vis d’arrêt double
N° D’ARTICLE MI00575845
N° MFR5500U
Prix8,100.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 9.0550 po, largeur totale de 7.8800 po, collet de vis d’arrêt double
N° D’ARTICLE MI00575845
N° MFR5500U
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
Votre prix8,100.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5500U TROUSSE UNIVERSELLE HD BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 5 po
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    9.0550 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Largeur totale
    7.8800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    191500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    241900 lb
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210635336
  • Longueur de l’alésage
    7.8800 po
  • Poids
    47.10 lb
  • Diamètre à l’alésage
    127 mm
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues