5607U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 6.4375 po de diamètre, 12.6006 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de largeur totale, collet de vis d’arrêt double
N° D’ARTICLE MI00575850
N° MFR5607U
Prix13,681.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 6.4375 po de diamètre, 12.6006 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de largeur totale, collet de vis d’arrêt double
N° D’ARTICLE MI00575850
N° MFR5607U
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
Votre prix13,681.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5607U TROUSSE UNIVERSELLE HD BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 6 7/16 po
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    12.6006 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    309860 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    395500 lb
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210676148
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Longueur de l’alésage
    8.7500 po
  • Poids
    121.50 lb
  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues