9207U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.4375 po de diamètre, 5.1177 po de diamètre extérieur, 3.7400 po de largeur totale, monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575857
N° MFR9207U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.4375 po de diamètre, 5.1177 po de diamètre extérieur, 3.7400 po de largeur totale, monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575857
N° MFR9207U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 9207U UNIVERSL ADP BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 7/16 po
  • Montage sur adaptateur

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    5.1177 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Largeur totale
    3.7400 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Série
    9000
  • CUP_NON
    698210635381
  • Longueur de l’alésage
    3.74 po
  • Poids
    8.00 lb
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues