Motion
9215U
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.9375 po de diamètre, 5.9063 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de largeur totale, monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575860
N° MFR9215U
Prix3,024.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.9375 po de diamètre, 5.9063 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de largeur totale, monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575860
N° MFR9215U
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
Prix3,024.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 9215U UNIVERSL ADP BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 15/16 po
  • Montage sur adaptateur

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    5.9063 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Série
    9000
  • CUP_NON
    698210635411
  • Longueur de l’alésage
    4.25 po
  • Poids
    12.90 lb
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues