9415U
Roulement d’insert de rouleau - 4-15/16 po de diamètre, 10.6322 po de diamètre extérieur, 7.1900 po de largeur totale, montage d’adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575871
N° MFR9415U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 4-15/16 po de diamètre, 10.6322 po de diamètre extérieur, 7.1900 po de largeur totale, montage d’adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575871
N° MFR9415U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 9415U UNIVERSL ADP BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 4 15/16 po
  • Montage sur adaptateur

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    10.6322 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Largeur totale
    7.1900 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    229620 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    274100 lb
  • Série
    9000
  • CUP_NON
    698210688363
  • Longueur de l’alésage
    7.19 po
  • Poids
    69.00 lb
  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues