9507U
Roulement d’insert de rouleau - 5.4375 po de diamètre, 11.4196 po de diamètre extérieur, 7.5700 po de largeur totale, monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575874
N° MFR9507U
Prix54,036.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 5.4375 po de diamètre, 11.4196 po de diamètre extérieur, 7.5700 po de largeur totale, monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00575874
N° MFR9507U
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
Prix54,036.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 9507U UNIVERSL ADP BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 5 7/16 po
  • Montage sur adaptateur

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    11.4196 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Largeur totale
    7.5700 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    248200 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    304600 lb
  • CUP_NON
    698210707491
  • Longueur de l’alésage
    7.57 po
  • Poids
    83.00 lb
  • Diamètre à l’alésage
    5.4375 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues