WG224EL
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 4.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00575964
N° MFRWG224EL
Prix180.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 4.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00575964
N° MFRWG224EL
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
Prix180.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WG224EL BRG&COL WG224EL
  • Roulement à billes non monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8661 po
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    662327151126
  • CUP_NON
    662327151126
  • Poids
    1.55 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif