SAF 218

Timken
SAF 218

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00575989
N° MFRSAF 218
Prix1,233.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 218

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00575989
N° MFRSAF 218
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
Prix1,233.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 218 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.7500 po
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22218 CJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3750 à 11.6250 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796035492
  • CUP_NON
    087796035492
  • Poids
    42 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues