SAF 220G

NTN
SAF 220G

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 100 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00575993
N° MFRSAF 220G
Prix1,393.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAF 220G

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 100 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00575993
N° MFRSAF 220G
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
Prix1,393.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF220G UNITÉ DE ROULEMENT

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • CUP_NON
    4547359662917
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359662917
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif