Motion
SAF 220

SKF
SAF 220

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00575994
N° MFRSAF 220
Prix973.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 220

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00575994
N° MFRSAF 220
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
Votre prix973.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 220 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.8125 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.8125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Largeur totale
    6.1250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22220 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1250 po
  • Largeur de la base
    4-3/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576668364
  • Poids
    46.62 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues