Aperçu
Description du fabricant
WG2E32EL BRG ET COL WG2E32EL
- Roulement à billes non monté de 2 po, usage intermédiaire, relubrifiable, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Largeur de la bague intérieure1.1880 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale6090 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant793699305272
- CUP_NON793699305272
- Poids1.63 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité