Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.3125 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale16.5000 po
- Hauteur totale10.2500 po
- Largeur totale7.3750 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22224 CC/W33
- Longueur du boulon du centre au centre13.2500 po à 14.5000 po
- Taille du boulon3/4 po
- Numéro CUP du fabricant737533037110
- Poids90 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons