Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.3125 po
- Diamètre à l’alésage5.3125 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale20.1250 po
- Hauteur totale11.8125 po
- Largeur totale7.7500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Longueur du boulon du centre au centre16 à 17.1250 po
- Largeur de la base7-3/4 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- CUP_NON662327419073
- Poids133.33 lb
- Série7800
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons