Motion
SAF 228

SKF
SAF 228

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576021
N° MFRSAF 228
Prix2,786.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 228

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576021
N° MFRSAF 228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,786.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 228 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    20.1250 po
  • Hauteur totale
    11.7500 po
  • Largeur totale
    7.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22228CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 po
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576669521
  • Poids
    99.21 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues