Motion
SAF 232

Timken
SAF 232

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576037
N° MFRSAF 232
Prix4,230.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 232

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576037
N° MFRSAF 232
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
Votre prix4,230.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 232 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    7.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    22.0000 po
  • Hauteur totale
    13.3125 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22232 CJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 à 19.2500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796035799
  • CUP_NON
    087796035799
  • Poids
    159 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues