Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible6.8750 po
- Diamètre à l’alésage6.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale26.7500 po
- Hauteur totale15.5000 po
- Largeur totale9.6875 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22236/CC/W33
- Longueur du boulon du centre au centre23.6250 po
- Largeur de la base7.1250 po
- Poids305 lb
- SérieSAF-200
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons