Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible9.5625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage9.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale32.7500 po
- Hauteur totale19.6250 po
- Largeur totale11.5000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22244 CC/W33
- Longueur du boulon du centre au centre24.7500 po à 27.8750 po
- Taille du boulon1-1/2 po
- Numéro CUP du fabricant737533036236
- Poids590 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons