Motion
SAF 244

Timken
SAF 244

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576071
N° MFRSAF 244
Prix11,190.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 244

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576071
N° MFRSAF 244
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
Prix11,190.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 244 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    8.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    8.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    32.7500 po
  • Hauteur totale
    19.6250 po
  • Largeur totale
    11.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22244
  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.8750 po
  • Largeur de la base
    8-3/4 po
  • CUP_NON
    087796035997
  • Poids
    458 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues