Motion
SAF 310

SKF
SAF 310

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576086
N° MFRSAF 310
Prix606.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 310

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576086
N° MFRSAF 310
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
Votre prix606.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 310 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    10.6250 po
  • Hauteur totale
    25.8125 po
  • Largeur totale
    7.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique, bille auto-alignante
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1310 E, 22310 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.0000 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • Détails supplémentaires
    Ces boîtiers sont fournis en construction à deux boulons seulement.
  • CUP_NON
    7316576669644
  • Poids
    18.68 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues