Motion
SAF 312

SKF
SAF 312

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576095
N° MFRSAF 312
Prix989.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 312

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576095
N° MFRSAF 312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix989.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 312 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    8.1250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique, bille auto-alignante
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1312 E, 22312 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • Détails supplémentaires
    Ces boîtiers sont fournis dans une construction à deux ou quatre boulons. Les boîtiers standard sont de construction à deux boulons. « F » devant le numéro de pièce du boîtier indique la construction à quatre boulons.
  • CUP_NON
    7316576669668
  • Poids
    24.03 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues