Motion
SAF 317

SKF
SAF 317

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576124
N° MFRSAF 317
Prix1,500.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 317

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576124
N° MFRSAF 317
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
Votre prix1,500.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 317 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Hauteur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    9.2813 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1317, 22317 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1250 po
  • Largeur de la base
    4-3/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • Détails supplémentaires
    Ces boîtiers sont fournis dans une construction à deux ou quatre boulons. Les boîtiers standard sont de construction à deux boulons. « F » devant le numéro de pièce du boîtier indique la construction à quatre boulons.
  • CUP_NON
    7316576669712
  • Poids
    53.44 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues