Motion
SAF 320

SKF
SAF 320

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576137
N° MFRSAF 320
Prix1,834.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 320

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576137
N° MFRSAF 320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,834.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 320 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.8125 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.8125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    7.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1320, 22320 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • Détails supplémentaires
    Ces boîtiers sont fournis uniquement dans une construction à quatre boulons.
  • CUP_NON
    7316576669736
  • Poids
    76.68 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues