Motion
SAF 320

Timken
SAF 320

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576139
N° MFRSAF 320
Prix2,217.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 320

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576139
N° MFRSAF 320
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
Prix2,217.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 320 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.8125 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.8125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    7.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22320
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • CUP_NON
    087796036116
  • Poids
    80 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues