Motion
SAF 324

SKF
SAF 324

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576149
N° MFRSAF 324
Prix3,002.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 324

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576149
N° MFRSAF 324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,002.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 324 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.5625 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.5625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3125 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    21.2500 po
  • Hauteur totale
    12.5000 po
  • Largeur totale
    11.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22324CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    18.2500 po
  • Largeur de la base
    6-1/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • Détails supplémentaires
    Ces boîtiers sont fournis uniquement dans une construction à quatre boulons.
  • CUP_NON
    7316576669750
  • Poids
    149.91 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues