Motion
SAF 332

Timken
SAF 332

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576177
N° MFRSAF 332
Prix7,859.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 332

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576177
N° MFRSAF 332
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
Prix7,859.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 332 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    7.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Hauteur totale
    15.6875 po
  • Largeur totale
    10.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22332 CJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 à 24.3750 po
  • Taille du boulon
    1-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796036352
  • CUP_NON
    087796036352
  • Poids
    293 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues