Motion
SAF 334
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576182
N° MFRSAF 334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576182
N° MFRSAF 334
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF 334 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    7.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Hauteur totale
    17.1875 po
  • Largeur totale
    10.8125 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22334 CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    22.5000 po à 25.0000 po
  • Taille du boulon
    1-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533037127
  • Poids
    465 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif