Motion
SF336-1
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576186
N° MFRSF336-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576186
N° MFRSF336-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF336-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    7.8125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    31.2500 po
  • Hauteur totale
    18.5000 po
  • Largeur totale
    11.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22336 CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    24.0000 po à 26.6250 po
  • Taille du boulon
    1-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533037219
  • Poids
    525 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif