Motion
SAF 340
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576196
N° MFRSAF 340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576196
N° MFRSAF 340
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF 340 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    8.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    34.2500 po
  • Hauteur totale
    20.1875 po
  • Largeur totale
    12.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22340 CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    26.2500 po à 29.5000 po
  • Taille du boulon
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533036977
  • Poids
    700 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif