Motion
P2B18-SS-303

Dodge
P2B18-SS-303

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00576213
N° MFRP2B18-SS-303
Prix4,568.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B18-SS-303

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00576213
N° MFRP2B18-SS-303
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
Votre prix4,568.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B18-SS-303 SÉPARATEUR FENDU 043962

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.2500 à 11.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Longueur de l’alésage
    6.2000 po
  • Capacité de charge dynamique
    78000 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Capacité de charge statique
    85000 lbf
  • CUP_NON
    782475387663
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Matériel
    043962
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues