Motion
SAF 507X1.1/4

SKF
SAF 507X1.1/4

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576215
N° MFRSAF 507X1.1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 507X1.1/4

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576215
N° MFRSAF 507X1.1/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF 507 X 1-1/4 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Hauteur totale
    23.8281 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 15
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1207 EK, 22207 EK, C2207 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1250 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576669910
  • Poids
    7.32 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues