Motion
SAF 509

SKF
SAF 509

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576223
N° MFRSAF 509
Prix353.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 509

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576223
N° MFRSAF 509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix353.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 509 X 1-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.4375 po, 1.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    8.2500 po
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique, bille auto-alignante
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 17
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1209 EK, 22209 EK, C2209 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576669927
  • Poids
    9.72 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues