Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de jointTaconite
- Poids13.17 lb
- Numéro CUP du fabricant662327116439
- CUP_NON662327116439
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller