Motion
SAF 510X1.3/4

SKF
SAF 510X1.3/4

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576246
N° MFRSAF 510X1.3/4
Prix384.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 510X1.3/4

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576246
N° MFRSAF 510X1.3/4
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
Votre prix384.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 510 X 1-3/4 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6875 po, 1.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    8.2500 po
  • Hauteur totale
    4.8125 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 21
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22210 EK, C2210 EK, 1210 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576669958
  • Poids
    11.35 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues