Motion
SAF 511X2

SKF
SAF 511X2

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576263
N° MFRSAF 511X2
Prix475.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 511X2

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576263
N° MFRSAF 511X2
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
Prix475.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 511 X 2 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    9.6250 po
  • Hauteur totale
    5.2344 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 25
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1211 EK, 22211 EK, C2211 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576669972
  • Poids
    10.93 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues