Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible2.1875 po
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale11.0000 po
- Hauteur totale5.9375 po
- Largeur totale4.3750 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22213LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre9.5000 po
- Largeur de la base3-1/4 po
- CUP_NON662327116736
- Poids20 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons