Motion
SAF 513

SKF
SAF 513

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576273
N° MFRSAF 513
Prix451.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 513

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576273
N° MFRSAF 513

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix451.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 513 X 2-3/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.2500 po, 2.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    11.0000 po
  • Hauteur totale
    5.6875 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 29
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1213 EK, 22213 EK, C2213 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5000 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576669989
  • Poids
    18.74 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues