Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible2.4375 po
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale11.2500 po
- Hauteur totale6.3750 po
- Largeur totale4.7500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22215LBKC3, 22315LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre9.6250 po
- Largeur de la base3-1/8 po
- CUP_NON662327116903
- Poids34.65 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons