Motion
SAF 515

SKF
SAF 515

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576290
N° MFRSAF 515
Prix528.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 515

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576290
N° MFRSAF 515

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix528.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 515 X 2-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    4.6875 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 37 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1215 K, 22215 EK, C2215 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670008
  • Poids
    21.76 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues