Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible2.4375 po
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale11.2500 po
- Hauteur totale6.3750 po
- Largeur totale4.7500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend(2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 37
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22215/CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre9.6250 po
- Largeur de la base3.1250 po
- Poids30 lb
- SérieSAF-500
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons