Motion
SAF516C.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576305
N° MFRSAF516C.U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576305
N° MFRSAF516C.U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAF516C.U BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 44
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22216-E1-K
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Normes respectées
    ASTM A48-64
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues