Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible2.6875 po
- Diamètre à l’alésage2.6875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale13.0000 po
- Hauteur totale7.0000 po
- Largeur totale5.2500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22216LBKC3, 22316LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- CUP_NON662327117047
- Poids37.5 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons