Aperçu
Description du fabricant
ST516-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible2.6875 po
- Diamètre à l’alésage2.6875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale13.0000 po
- Hauteur totale6.8750 po
- Largeur totale4.8750 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend(2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 44
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22216/CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Poids37 lb
- SérieSAF-500
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité