Motion
SAF 516

Timken
SAF 516

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576314
N° MFRSAF 516
Prix824.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAF 516

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576314
N° MFRSAF 516
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
Prix824.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 516 X 2-11/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6250 po, 2.6875 po, 2.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 44
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22216 K
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • CUP_NON
    087796036598
  • Poids
    32 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues