Motion
PLB6848R02

Link-Belt (RRX)
PLB6848R02

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576334
N° MFRPLB6848R02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PLB6848R02

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576334
N° MFRPLB6848R02
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLB6848R02 BOÎTIER P-LB6848R-02

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur totale
    7.3125 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22217LBKC3
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • CUP_NON
    662327726362
  • Poids
    35 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif