Motion
SAF518C.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576343
N° MFRSAF518C.U
Prix727.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576343
N° MFRSAF518C.U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix727.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF518X0303U BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Hauteur
    9
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Longueur
    15
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.1875 po
  • Largeur
    8
  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.7500 po
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 188
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22218-E1-K
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.6250 po
  • Largeur de la base
    3.8750 po
  • Normes respectées
    ASTM A48-64
  • Poids
    39
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues