Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible3.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale13.7500 po
- Hauteur totale7.7500 po
- Largeur totale6.2500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22218 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre10.3750 po à 11.6250 po
- Taille du boulon3/4 po
- Numéro CUP du fabricant737533059389
- Poids49 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons