Motion
SAF 520 X 3-7/16 HSG

Standard Locknut LLC
SAF 520 X 3-7/16 HSG

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576365
N° MFRSAF 520 X 3-7/16 HSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Standard Locknut LLC
SAF 520 X 3-7/16 HSG

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576365
N° MFRSAF 520 X 3-7/16 HSG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ST520-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Hauteur totale
    8.6875 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 102
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22220/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1250 po
  • Largeur de la base
    4.3750 po
  • Poids
    65 lb
  • Série
    SAF-500
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif