Motion
SAF 520X3.1/2

SKF
SAF 520X3.1/2

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576373
N° MFRSAF 520X3.1/2
Prix1,144.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 520X3.1/2

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576373
N° MFRSAF 520X3.1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,144.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 520 X 3-1/2 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Largeur totale
    6.1250 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 103 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1220 K, 22220 EK, C2220 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1250 po
  • Largeur de la base
    4-3/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316577021113
  • Poids
    48.36 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues