Motion
PLB6859FR02

Link-Belt (RRX)
PLB6859FR02

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-11/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00576376
N° MFRPLB6859FR02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PLB6859FR02

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-11/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00576376
N° MFRPLB6859FR02
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLB6859FR02 BOÎTIER P-LB6859FR-02

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    82 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327117689
  • CUP_NON
    662327117689
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif